Referanser
Bahco:3830-30-C
Rubix:425841
EAN:7311518225421

Dokumenter
Produktinformasjon : HULLSAG 3830 Ø30-SB - 3830-30-C
Laget for profesjonell bruk
Konstruksjon i bi-metall med 8 % kobolt for økt slitestyrke
Hullsager med standard fester som passer til et stort antall holdere
Høy kvalitet i form av presisjon, holdbarhet og allsidighet
Uansett hva du skal kutte, har vi hullsagene og holderne som gjør jobben, gang på gang
Alt er konstruert for å forbedre produktiviteten og håndverket – fra utformingen av skjæreeggene til teknologien som er brukt til å produsere hullsagene
Konstruksjon i bi-metall med 8 % kobolt for økt slitestyrke
Hullsager med standard fester som passer til et stort antall holdere
Høy kvalitet i form av presisjon, holdbarhet og allsidighet
Uansett hva du skal kutte, har vi hullsagene og holderne som gjør jobben, gang på gang
Alt er konstruert for å forbedre produktiviteten og håndverket – fra utformingen av skjæreeggene til teknologien som er brukt til å produsere hullsagene
Egenskaper
Sandflex® Bi-Metal Holesaws for Metal/Wood Boards 14 mm-210 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 85 g |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel