Referanser
Fein:63131440010
Rubix:393534
EAN:4014586333595

Produktinformasjon : HM HÅLSÅG FÖR RÖR 40 MM -63131440010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 65x105x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 1 g |
| Vekt emballert | 187 g |
| Diameter | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 217,33 kr Eks. mva
/ stykk
1 521,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
