Referanser
Fein:63131044010
Rubix:393504
EAN:4014586333489

Produktinformasjon : HM HÅLSÅG 44 MM Q-IN PLUS -63131044010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 65x105x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 224 g |
| Vekt emballert | 224,8 g |
| Diameter | 44 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 245,71 kr Eks. mva
/ stykk
1 557,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
