Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein 69902069000
Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein
Se teknisk informasjonReferanser
Fein:69902069000
Rubix:394921
EAN:4014586278162

Produktinformasjon : KONTAKTRULLE Ø46,0 /75 -69902069000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 54x54x167 mm |
|---|---|
| Vekt | 1420 g |
| Vekt emballert | 1460 g |
| Bredde | 75 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 294,08 kr Eks. mva
/ stykk
2 867,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
