Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein 69902288000
Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein
Se teknisk informasjonReferanser
Fein:69902288000
Rubix:395090
EAN:4014586292113

Produktinformasjon : KONTAKTRULLE Ø1210 /150 -69902288000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 124x124x244 mm |
|---|---|
| Vekt | 15370 g |
| Vekt emballert | 15550 g |
| Bredde | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 110,71 kr Eks. mva
/ stykk
8 888,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
