Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein 69902247000
Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein
Se teknisk informasjonReferanser
Fein:69902247000
Rubix:395051
EAN:4014586291291

Produktinformasjon : KONTAKTRULLE Ø750 /150 -69902247000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 84x84x244 mm |
|---|---|
| Vekt | 5930 g |
| Vekt emballert | 6050 g |
| Bredde | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 755,93 kr Eks. mva
/ stykk
4 694,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
