Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein 69902218000
Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein
Se teknisk informasjonReferanser
Fein:69902218000
Rubix:395025
EAN:4014586290997

Produktinformasjon : KONTAKTRULLE Ø450 /150 -69902218000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 53x53x242 mm |
|---|---|
| Vekt | 2210 g |
| Vekt emballert | 2268,2 g |
| Bredde | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 291,21 kr Eks. mva
/ stykk
4 114,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
