Referanser
Fein:63134140076
Rubix:393717
EAN:4014586611921

Produktinformasjon : HSS DURA 50 14MM WELDON -63134140076 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 155x45x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 94,8 g |
| Vekt emballert | 94,8 g |
| Diameter | 14 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
698,54 kr Eks. mva
/ stykk
873,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
