Referanser
Fein:63127753010
Rubix:393386
EAN:4014586347028

Produktinformasjon : HM ULTRA 35 51MM WELDON -63127753010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Vekt | 180 g |
| Vekt emballert | 180 g |
| Diameter | 51 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 35 mm |
| Total lengde | 74.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 815,82 kr Eks. mva
/ stykk
2 269,77 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
