Referanser
Fein:63127771010
Rubix:393404
EAN:4014586353340

Produktinformasjon : HM ULTRA 75 26MM Q-IN -63127771010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 41x47x141 mm |
|---|---|
| Vekt | 178 g |
| Vekt emballert | 179 g |
| Total lengde | 117 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 533,44 kr Eks. mva
/ stykk
1 916,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
