Referanser
Fein:63133140068
Rubix:393560
EAN:4014586611945

Produktinformasjon : HSS DURA 50 14MM Q-IN -63133140068 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 92,8 g |
| Vekt emballert | 92,8 g |
| Diameter | 14 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
698,54 kr Eks. mva
/ stykk
873,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
