Referanser
Fein:63127790010
Rubix:393423
EAN:4014586353531

Produktinformasjon : HM ULTRA 75 23MM WELDON -63127790010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 40x46x133 mm |
|---|---|
| Vekt | 128 g |
| Vekt emballert | 130 g |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Total lengde | 111 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 533,44 kr Eks. mva
/ stykk
1 916,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
