Referanser
Dormer:C24716.0
Rubix:6039335
EAN:7320760354643

Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 16.00mm HSS-E-PM BLANK DIN 844 K - C24716.0 - DORMER
HSS-E-PM mid-length finger cutter with weld-on shaft DIN 844K N 30° uncoated 4/6-cutter for non-alloyed steel <850 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 15.5 mm |
| Antall tenner | 4 |
| Lengde på kutt | 32 mm |
| Total lengde | 92 mm |
| Senter kutt | nei |
| Skjæremateriale | hss-e / pm |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Maskinerings materiale | metall, titan, nikkel, kobber |
| Kapasitet lengde | 43.5 mm |
| Kutte vinkel | 12 ° |
Vis UNSPSC/ECL@SS
901,74 kr Eks. mva
/ stykk
1 127,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
