Referanser
Fein:63134530075
Rubix:393890
EAN:4014586616124

Produktinformasjon : HSS DURA 25 53MM WELDON -63134530075 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 305,2 g |
| Vekt emballert | 305,2 g |
| Diameter | 53 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 25 mm |
| Total lengde | 60 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 658,92 kr Eks. mva
/ stykk
3 323,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
