Monobloc skjærer GISS Cutline 863107
Multi-cut - tool multi-functions - solid carbide - 90° - hdmx
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:863107
Rubix:6343535
EAN:3660338177248

Dokumenter
Produktinformasjon : 863107 MULTI-CUT - TOOL MULTI-FUNCTIONS - SOLID CARBIDE - 90° - HDMX - D.8
Technical operations. Offers extreme durability and uniform wear for general maintenance applications. Ideal for sanding profiled surfaces and round steel parts. J-weight cloth backing. Aluminum oxide abrasive. Dimensions: 38 mm x 25 m.
Multifunction tool VHM 90° HDMX - D.8,0 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Type hale | sylindrisk |
| hale diameter | 10 mm |
| Antall tenner | 2 |
| Lengde på kutt | 16 mm |
| Total lengde | 70 mm |
| Senter kutt | yes |
| Skjæremateriale | karbid |
| Overflatebehandling | hdmx |
| Type | multi-cut tool (multi-functions) |
| Vinkel på helix | 90 ° |
| Maskinerings materiale | steel, stainless steel, hard metals, aluminum, copper, bronze, brass |
| Kapasitet lengde | 16 mm |
| Kutte vinkel | 90 ° |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 758,35 kr Eks. mva
/ stykk
2 197,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel