Referanser
Fein:63127298010
Rubix:393283
EAN:4014586272344

Produktinformasjon : HM ULTRA 50 34MM WELDON -63127298010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x45x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 195 g |
| Vekt emballert | 195 g |
| Diameter | 34 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 92.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 163,25 kr Eks. mva
/ stykk
1 454,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
