Monobloc skjærer GISS Cutline 867458

2 fl›yte sporbor - hss co8% - kort serie

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

GISS Cutline:867458
Rubix:6256595
EAN:3660338214400
867458
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Diameter16 mm
Type haleweldon
hale diameter16 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Cutline Pinnefres Kort 2-Skjærs 16mm HSS Co 8% DIN 327N


DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter16 mm
Type haleweldon
hale diameter16 mm
Antall tenner2
Lengde på kutt19 mm
Total lengde79 mm
Senter kuttyes
Skjærematerialehss-co
Maskinerings materialesteel, aluminum, copper, bronze, brass
Kutte vinkel30 °
432,75 kr Eks. mva
/ stykk
540,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel