Referanser
Fein:63134240075
Rubix:393762
EAN:4014586613482

Produktinformasjon : HSS DURA 25 24MM WELDON -63134240075 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 111,4 g |
| Vekt emballert | 111,4 g |
| Diameter | 24 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 25 mm |
| Total lengde | 60 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
821,45 kr Eks. mva
/ stykk
1 026,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
