Referanser
Fein:63127318010
Rubix:393303
EAN:4014586272542

Produktinformasjon : HM ULTRA 50 54MM WELDON -63127318010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 101x101x87,3 mm |
|---|---|
| Vekt | 352 g |
| Vekt emballert | 352 g |
| Diameter | 54 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 92.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 957,70 kr Eks. mva
/ stykk
2 447,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
