Monobloc skjærer Dormer S9229.0

Freser

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:S9229.0
Rubix:6187779
EAN:7320760039991
End Mill 9.00 mm

Teknisk sammendrag

Diameter9 mm
Type haleha
hale diameter10 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 9.00mm SOLID HM TIALN - S9229.0 - DORMER


VHM short keyway end mill with DIN 6535 HA shank N 30° TiAlN coated 2-flute for steel <850 N/mm². Cast iron. Titanium and nickel. Copper and copper alloys.

Bruksområder

• Free-machining mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile (nodular) cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile (nodular) cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed nickel (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter9 mm
Type haleha
hale diameter10 mm
Antall tenner2
Lengde på kutt21 mm
Total lengde72 mm
Senter kuttplunge milling - possible use
Skjærematerialekarbid
Overflatebehandlingtialn
Typeregular length end mill (2-flute)
Vinkel på helix30 °
Maskinerings materialesteel and cast steel; cast iron; non-ferrous metals; high-temperature alloys
Kapasitet lengde21 mm
Kutte vinkel30 °
938,92 kr Eks. mva
/ stykk
1 173,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel