Referanser
Fein:63134140075
Rubix:393716
EAN:4014586611884

Produktinformasjon : HSS DURA 25 14MM WELDON -63134140075 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 81,2 g |
| Vekt emballert | 81,2 g |
| Diameter | 14 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 25 mm |
| Total lengde | 60 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
545,88 kr Eks. mva
/ stykk
682,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
