Referanser
Dormer:D763125.0X3.0
Rubix:6199379
EAN:7320760078273



Produktinformasjon : HULLFRES SPORFRES 125.00x3.0mm HSS-E BLANK DIN 885 A - D763125.0X3.0 - DORMER
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Type hale | sylindrisk |
| hale diameter | 32 mm |
| Antall tenner | 44 |
| Lengde på kutt | 3 mm |
| Total lengde | 3 mm |
| Skjæremateriale | hss-e |
| Vinkel på helix | 15 ° |
| Kutte vinkel | 10 ° |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 810,20 kr Eks. mva
/ stykk
9 762,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel