Referanser
Fein:63133450068
Rubix:393684
EAN:4014586615523

Produktinformasjon : HSS DURA 50 45MM Q-IN -63133450068 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 305,6 g |
| Vekt emballert | 305,6 g |
| Diameter | 45 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 487,28 kr Eks. mva
/ stykk
3 109,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
