Referanser
Fein:63134420052
Rubix:393843
EAN:4014586615257

Produktinformasjon : HSS NOVA 50 42MM WELDON -63134420052 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 278,6 g |
| Vekt emballert | 278,6 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 42 mm |
| Kutte dybde | 50 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 798,23 kr Eks. mva
/ stykk
2 247,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
