Referanser
Fein:63133479052
Rubix:393694
EAN:4014586615806

Produktinformasjon : HSS NOVA 50 48MM Q-IN -63133479052 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 326,2 g |
| Vekt emballert | 326,2 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 48 mm |
| Kutte dybde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 184,71 kr Eks. mva
/ stykk
2 730,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
