Referanser
Fein:63134280052
Rubix:393780
EAN:4014586613925

Produktinformasjon : HSS NOVA 50 28MM WELDON -63134280052 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 40x45x106 mm |
|---|---|
| Vekt | 156 g |
| Vekt emballert | 156 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 28 mm |
| Kutte dybde | 50 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
951,17 kr Eks. mva
/ stykk
1 188,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
