Referanser
Fein:63134400051
Rubix:393833
EAN:4014586615042

Produktinformasjon : HSS NOVA 25 40MM WELDON -63134400051 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 217,2 g |
| Vekt emballert | 217,2 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 40 mm |
| Kutte dybde | 25 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 241,66 kr Eks. mva
/ stykk
1 552,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
