Referanser
Fein:63134370052
Rubix:393822
EAN:4014586614847

Produktinformasjon : HSS NOVA 50 37MM WELDON -63134370052 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 274,8 g |
| Vekt emballert | 274,8 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 37 mm |
| Kutte dybde | 50 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 355,16 kr Eks. mva
/ stykk
1 693,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
