Referanser
Fein:63130023010
Rubix:393449
EAN:4014586331126

Produktinformasjon : HM 23 MM Q-IN PLUS -63130023010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 42x47x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 92 g |
| Vekt emballert | 105 g |
| Hus materiale | karbid |
| Diameter | 23 mm |
| Kutte dybde | 20 mm |
| Festediameter | 23 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
945,73 kr Eks. mva
/ stykk
1 182,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
