Referanser
Ruko:108222
Rubix:6020757
EAN:4007140043733

Produktinformasjon : Core drill HSS mod.30 22,0 mm - 108222 - RUKO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Hus materiale | stål |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Kutte dybde | 30 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
494,64 kr Eks. mva
/ stykk
618,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel