Referanser
Fein:63133429051
Rubix:393673
EAN:4014586615318

Produktinformasjon : HSS NOVA 25 43MM Q-IN -63133429051 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 224,2 g |
| Vekt emballert | 224,2 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 43 mm |
| Kutte dybde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 355,16 kr Eks. mva
/ stykk
1 693,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
