Referanser
Fein:63133299052
Rubix:393622
EAN:4014586614267

Produktinformasjon : HSS NOVA 50 30MM Q-IN -63133299052 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 166 g |
| Vekt emballert | 166 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 30 mm |
| Kutte dybde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
951,17 kr Eks. mva
/ stykk
1 188,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
