Referanser
Ruko:108228
Rubix:6020751
EAN:4007140043795

Produktinformasjon : Core drill HSS mod.30 28,0 mm - 108228 - RUKO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Hus materiale | stål |
|---|---|
| Diameter | 28 mm |
| Kutte dybde | 30 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
608,58 kr Eks. mva
/ stykk
760,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel