Referanser
Fein:63134320052
Rubix:393799
EAN:4014586614410

Produktinformasjon : HSS NOVA 50 32MM WELDON -63134320052 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 170,6 g |
| Vekt emballert | 170,6 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 32 mm |
| Kutte dybde | 50 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 071,40 kr Eks. mva
/ stykk
1 339,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
