Referanser
Dormer:C2477.5
Rubix:6200228
EAN:7320760354834

Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 7.50mm HSS-E-PM BLANK DIN 844 K - C2477.5 - DORMER
HSS-E-PM mid-length finger cutter with weld-on shaft DIN 844K N 30° uncoated 4/6-cutter for non-alloyed steel <850 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 7.5 mm |
|---|---|
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 10 mm |
| Antall tenner | 4 |
| Lengde på kutt | 16 mm |
| Total lengde | 66 mm |
| Senter kutt | nei |
| Skjæremateriale | hss-e / pm |
| Maskinerings materiale | metall, titan, nikkel, kobber |
| Kutte vinkel | 30 ° |
Vis UNSPSC/ECL@SS
544,24 kr Eks. mva
/ stykk
680,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel