Referanser
Fein:63133420068
Rubix:393672
EAN:4014586615288

Produktinformasjon : HSS DURA 50 42MM Q-IN -63133420068 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 270,2 g |
| Vekt emballert | 270,2 g |
| Diameter | 42 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 313,05 kr Eks. mva
/ stykk
2 891,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
