Monobloc skjærer Dormer S9027.0

Finger cutter S902

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:S9027.0
Rubix:6189487
EAN:7320760132906
End Mill 7.00 mm

Teknisk sammendrag

Diameter7 mm
Type haleha
hale diameter8 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 7.00mm SOLID HM BLANK - S9027.0 - DORMER


VHM Short key-way cutter with DIN 6535 HA shaft N 30° uncoated 2-cutter for steel <850 N/mm². Cast iron. Titanium and nickel. Copper and alloys of copper.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter7 mm
Type haleha
hale diameter8 mm
Antall tenner2
Lengde på kutt19 mm
Total lengde63 mm
Senter kuttcentre cutting
Skjærematerialekarbid
Overflatebehandlingbright finish
Typeend mill
Vinkel på helix45 °
Maskinerings materialesteel, cast iron, titanium, nickel and copper alloys
Kutte vinkel30 °
546,83 kr Eks. mva
/ stykk
683,54 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel