Referanser
Fein:63130121010
Rubix:393464
EAN:4014586331478

Produktinformasjon : HM TiAIN 21 MM Q-IN PLUS -63130121010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 105 g |
|---|---|
| Vekt emballert | 105 g |
| Hus materiale | karbid |
| Diameter | 21 mm |
| Kutte dybde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 156,53 kr Eks. mva
/ stykk
1 445,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
