Referanser
Fein:63127288010
Rubix:393273
EAN:4014586272245

Produktinformasjon : HM ULTRA 50 24MM WELDON -63127288010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 85x85x10 mm |
|---|---|
| Vekt | 137 g |
| Vekt emballert | 137 g |
| Diameter | 24 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 92.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 043,02 kr Eks. mva
/ stykk
1 303,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
