Referanser
Fein:63127020014
Rubix:393165
EAN:4014586176321

Produktinformasjon : HM 21 MM GÄNGA -63127020014 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x45x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 108 g |
| Vekt emballert | 108 g |
| Diameter | 21 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 80 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 137,64 kr Eks. mva
/ stykk
1 422,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
