Referanser
Fein:63133300067
Rubix:393623
EAN:4014586614236

Produktinformasjon : HSS DURA 25 30MM Q-IN -63133300067 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 132,8 g |
| Vekt emballert | 132,8 g |
| Diameter | 30 mm |
| Lengde på kutt | 25 mm |
| Total lengde | 60 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 070,02 kr Eks. mva
/ stykk
1 337,53 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
