Referanser
Fein:63127092019
Rubix:393208
EAN:4014586240053



Produktinformasjon : HM ULTRA 35 18MM Q-IN -63127092019 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x45x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 100 g |
| Vekt emballert | 100 g |
| Hus materiale | karbid |
| Diameter | 18 mm |
| Kutte dybde | 35 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
964,71 kr Eks. mva
/ stykk
1 205,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
