Referanser
Fein:63130115010
Rubix:393458
EAN:4014586331416

Produktinformasjon : HM TiAIN 15 MM Q-IN PLUS -63130115010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 47x42x81 mm |
|---|---|
| Vekt | 76 g |
| Vekt emballert | 76,8 g |
| Hus materiale | karbid |
| Diameter | 15 mm |
| Kutte dybde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 097,10 kr Eks. mva
/ stykk
1 371,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
