Monobloc skjærer Dormer C40012.0

Roughing cutters C400

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:C40012.0
Rubix:6200092
EAN:7320760067901
Roughing End Mill 12.00 mm DIN 844K

Teknisk sammendrag

Diameter12 mm
Type haleweldon
hale diameter12 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES GROVBEARBEIDING 12.00mm HSS-E BLANK DIN 844 K - C40012.0 - DORMER


HSS-E medium-length roughing end mill with Weldon shank DIN 844K NF 30° uncoated 4/6-flute cutter for unalloyed steel <850 N/mm² and copper alloys.
Roughing cutter 12 HSS-E DIN 844K NF 30° 4 flutes uncoated

Bruksområder

• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Beta-brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter12 mm
Type haleweldon
hale diameter12 mm
Antall tenner4
Lengde på kutt26 mm
Total lengde83 mm
Senter kuttwithout
Skjærematerialehss-e
Overflatebehandlinguncoated
Typeroughing cutter
Maskinerings materialeunalloyed steel and copper alloys
682,58 kr Eks. mva
/ stykk
853,22 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel