Referanser
Fein:63127458010
Rubix:393343
EAN:4014586304106

Produktinformasjon : HM 78 MM QuickIN MAX -63127458010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x147x95 mm |
|---|---|
| Vekt | 681 g |
| Vekt emballert | 681 g |
| Diameter | 78 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 101 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 580,32 kr Eks. mva
/ stykk
4 475,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
