Referanser
Fein:63127324010
Rubix:393309
EAN:4014586272603

Produktinformasjon : HM ULTRA 50 60MM WELDON -63127324010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x60x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 391 g |
| Vekt emballert | 391 g |
| Diameter | 60 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 92.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 036,10 kr Eks. mva
/ stykk
2 545,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
