Monobloc skjærer GISS Cutline 863109

Multi-cut - tool multi-functions - solid carbide - 90° - hdmx

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

GISS Cutline:863109
Rubix:6343541
EAN:3660338177262
863109
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Diameter12 mm
Type halesylindrisk
hale diameter12 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 863109 MULTI-CUT - TOOL MULTI-FUNCTIONS - SOLID CARBIDE - 90° - HDMX - D.12


Technical operations. Offers extreme durability and uniform wear for general maintenance applications. Ideal for sanding profiled surfaces and round steel parts. J-weight cloth backing. Aluminum oxide abrasive. Dimensions: 38 mm x 25 m.
Multifunction tool VHM 90-degree HDMX D.12,0 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter12 mm
Type halesylindrisk
hale diameter12 mm
Antall tenner2
Lengde på kutt20 mm
Total lengde70 mm
Senter kuttyes
Skjærematerialekarbid
Overflatebehandlinghdmx
Typecarbide multi-cut tool (90°) - hdmx
Vinkel på helix90 °
Maskinerings materialesteel, stainless steel, hard metals, aluminum, copper, bronze, brass
Kapasitet lengde20 mm
2 276,77 kr Eks. mva
/ stykk
2 845,96 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel