Referanser
Fein:63714054019
Rubix:394184
EAN:4014586259505

Produktinformasjon : SLIPBAND K120 B40, 10-PACK FÖR RÖRSLIP - 63714054019 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 115x98x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 238 g |
| Vekt emballert | 238 g |
| Lengde | 815 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Korn | 120 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
