Referanser
Bosch:2608607787
Rubix:357958
EAN:3165140549981

Produktinformasjon : SLIPRULLE 115MMX5M BS K180 - 2608607787 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 198 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 115x55x55 mm |
| Vekt emballert | 198 g |
| Lengde | 5000 mm |
| Bredde | 115 mm |
| Korn | 80 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
137,03 kr Eks. mva
/ stykk
171,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
