Spor kulelager FAG 6203, Ytter diameter (inch): 40 mm | Bredde: 12 mm | Inner diameter: 17 mm
Spor kulelager FAG
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6203
Rubix:162805
EAN:4012801057066
Produktinformasjon : 6203 FAG
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 17 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Bredde | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel




